‐ 水性スプレー サンデーペイント 10923096 ‐ 水性スプレー サンデーペイント 10923096 ‐ 水性スプレー サンデーペイント 10923096

水性スプレー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 10923096 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。

仕様うすめ液不要 成分合成樹脂(アクリル) 種別水性 タイプ速乾 塗り面積(m2)約0.5〜1.0(2回塗り) 指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16 半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30 用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。) 主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ・アルミ・ステンレス・自動車・高級家具・革製品・食器類・テーブル・床面などには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
看板の表面保護に使用
その他業種

看板の色あせを防ぐ目的で表面コーティングに使いました。油性や溶剤入りでないので下地の塗料が溶け出すこともなくさっとスプレーして使いました。一回塗では塗膜が薄いので二回、三回と塗り重ねれば表面が滑らかになり良くなりました。

2025-06-23
用途:
ベンチの塗装

缶を斜めや横にすると出ないのが難点でした。あと、薄めの茶色が欲しかった。

対象商品:
10923166
2024-04-02
用途:
家の補修用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

スプレーノズルが工夫されていて広範囲なスプレーも可能です。

対象商品:
10923105
2024-03-19
用途:
塗装
株式会社ベルデ 様

まだテスト段階ですが、塗料の粒子が小さく、比較的きれいに仕上がります。

対象商品:
10923096
2023-07-06
用途:
樹脂製棚の塗装
三木電機 様

トイレのリフォームでサイドの収納を再塗装。白は下地の色があると厚めに塗るので2本の予定が3本必要でした。水性で安価、きれいに塗装もできたので満足です。

対象商品:
10923096
2023-03-05
用途:
ステンシルに使っています

水性で匂いも少ないので使いやすいです。
吐き出し口も、縦と横、両方きりかえれるので良いです?

対象商品:
10923123
2022-11-24
用途:
フロントグリル塗装

フロントグリルをラバースプレーで塗装したため、表面保護で塗りました
ラバースプレーの場合、油性系のスプレーを使用するとあまり良くないと聞いたのでこちらの水性系の物を使用してみましたが、今のところ問題なく塗装できています。

対象商品:
10923096
2022-12-24
用途:
作品作り
スプレーアーティストakua 様 (その他業種)

乾きも良くて混ざり具合も良く描きやすいです。
もう少し色のバリエーションが欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする