Y3042 ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ) 10923175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y3042 ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ) 10923175 Y3042 ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ) 10923175 Y3042 ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ) 10923175

ガススプリング Y3シリーズ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10923175 品番Y3042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,770
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
ガス反力(N)
【最大長-10mm時】667【最小長+31.5mm時】908
※共に20℃時
ストロークS(mm)210.5 最小長(mm)356.5 最大長(mm)567 取付キットNo.チューブ側G21/ロッド側G12 塗装色灰色 チューブ外径T(Φmm)22 ロッド外径R(Φmm)12.5 チェックバルブなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09469957
2022-09-07
用途:
トラックの開閉荷台カバーに交換部品として。

種類が多く荷重の選択に迷いました、素人には勉強しないと分かりづらいかも?

対象商品:
09229744
2019-08-06
用途:
車のメンテナンス
製造業

日本製で純正品の1/7と大変リーズナブルで大満足です。
純正品とブラケットの形状が少し違っていたので心配しましたが、問題なく装着できました。
もっと早く交換しておけばよかったです。

対象商品:
09229726
2019-03-30
用途:
跳ね上げ式屋根の修復
電気・ガス・熱供給・水道業

20年以上前の製品がそのまま入手出来て感激です。性能もそのままでした。

対象商品:
09229735
2018-12-18
用途:
特注車両の改造部品

標準で付いていた部品ではドアが保持できなかったが、規格値を調べて交換したらとても良い。
価格も安くとても助かりました。ただ一つ希望を言えば、反力の調整が出来れば満点です。

対象商品:
09229665
2019-02-11
用途:
扉の開閉時
株式会社 BRAIN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

十分な反発力があるので開閉が楽に出来て大変満足しています。

対象商品:
09229656
2018-06-14
用途:
機械メンテ
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 様

装置に使用しており、定期的に交換します。
同様の部品を扱って頂き、安心しております。

対象商品:
09229726
2017-07-23
用途:
製品に取り付ける。
横山鉄工所 様 (製造業)

以前探したときは欠品中とかあって、ビビりながら発注。早く届いたので、◎

対象商品:
09229665
2017-05-24
用途:
リアゲート
有限会社ふるまや自動車修理工場 様

跳ね上げリアゲートで特殊加工をしたものなので品物を探すのに便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする