9968 ブチルテープ ビッグ 10923473 9968 ブチルテープ ビッグ 10923473 9968 ブチルテープ ビッグ 10923473

ブチルテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10923473 品番 9968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高品質の防水用シール
自動車メーカーライン品質
ライナーがついているので取扱いが簡単です

長さ(m)4 寸法(Φmm)8.5 形状丸(8.5Φ) 用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923473
2021-04-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスの貼り付け等に使用しました。問題なかったです。

対象商品:
10923473
2020-04-13
用途:
雨漏り修理
M'sダンスファクトリー 様

スマート(自動車)のリアガラスは雨漏りが欠点ですが、既存のパッキンの代わりに張り替えました。粘土の様なので雨漏りには一発です。

対象商品:
10923464
2018-11-10
用途:
車のメンテナンス
製造業

車のドアの内張を外す際に、スクリーンを新調した。その時に古いブチルゴムを取り新しいコレを貼り直した。丁度良い幅、厚みだった。

対象商品:
10923464
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
10923464
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
10923464
2013-05-28
用途:
固定
有限会社オートリファイン・アニー 様

太さ伸びがちょうどいい

対象商品:
10923464
2012-06-19
用途:
自動車ドア取替時のサ−ビスカバ−貼りつけ。

塗料販売店販売のモノと同じ。若干安価です。若干。もう少し安くなればと思います。あまり価格的メリットが現状じゃないから・・・・。

対象商品:
10923464
2012-05-17
用途:
車ドア内張の気密保持の使用

改善点・・・・・・基本的に使用場所が余り無いので価格が高くります。
おすすめポイント・・防振雨漏修理に便利
         但しレンズに使うと今度外すのに大変。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする