DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767

 

DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767 DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767 DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767 DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767 DF010DS 7.2Vペンドライバドリル マキタ 10924767

7.2Vペンドライバドリル

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10924767 品番DF010DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートストップ。バッテリ残容量停止で高精度締付け。手締め機能付。

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1 最大締付トルク(N・m)5 回転数(min-1[r.p.m])高速/650、低速/200 ねじ締め能力(mm) 小ねじ5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 充電時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、アルミケース、プラスビット(1-45/2-45 各2本)、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) 全長(mm)224(折り曲げ時)/279(ストレート時) クラッチ数(段)21 質量(kg)0.55(バッテリ含む)
注意
※DF010DZに、バッテリー・充電器・専用アルミケースは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416225
2016-11-07
用途:
配線作業時
大武電機SYS 様 (製造業)

女性でも簡単に取り扱いが出来て重宝すると思います。

対象商品:
41416225
2016-03-10
用途:
換気扇工事
建設業・工事業

7.2Vのインパクトも持っていますが、お客様宅で締め付け時に大きな音がしていた為
ドライバーを購入致しました。
そこそこの力もあり使いやすいです。
お気に入り!

対象商品:
41416225
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

対象商品:
41416225
2015-12-22
用途:
制御盤製作の配線に使用ねじ締め
有限会社中川電機 様

とても使いやすくて値段も手ごろ長時間充電しなくても使用できるところがいい

対象商品:
10924767
2015-11-26
用途:
制御盤製作の配線に使用
有限会社中川電機 様

値段は、他より高いが納期が早いし在庫が有った。社長・会長の分も一緒に購入

対象商品:
41416225
2015-07-27
用途:
制御盤製作,電気工事

この商品は2回目の購入です。買った理由は皆さんも不満が有るようにスイッチの正転逆転のスイッチの戻りが悪く,場合に依って締め付け時に停止せず電池部分が回り顎を強打し、腹が立って投げつけて壊してしまいました。充電器や電池が勿体無いので仕方なく本体のみを購入。パワーが有って少し重いがマキタの充電関係を沢山所持しているので仕方が無いかなぁ。P社の充電ドライバーは最初の頃は軽快で軽くていいがクラッチ等が直ぐに悪くなって何回か修理に出しました。LEDも白光色でない所が不満です。マキタの充電ドライバーもLEDのスイッチがシッカリしていなくて点灯したりしなかったリなので接着剤で新品時から固定して使っています。日本のメーカーなのに愛用者の意見を聞いてシッカリ品質管理や設計変更を行ってほしいと思います。今は仕方なく使っているが良いのが有れば外国メーカーであれ国産であれ乗り換えたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
41416225
2015-03-29
用途:
ロングねじ緩め締め付け
カギのシノハラ宗像 様

今回で2台目ですが、オーバーホールするより新品買った方が安い。

対象商品:
10924767
2015-12-23
用途:
電気メーターの交換作業
建設業・工事業

使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする