3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWB-6-2-1 ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド 10925382 UWB-6-2-1 ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド 10925382

ウレタンワッシャ(ショア A90)

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10925382 品番 UWB-6-2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) 値下げ
189
厚さt(mm)1 材質ウレタン(エステル系) 内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)6 硬度(ショア A)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
エルグランドのメンバーに使用
autosystem2003 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メンバーの遊びが有りガチャガチャ音がするので、間に入れました。

2025-01-06
用途:
ダイハツミラ L512S リアショック部分のブッシュ替わりに使用。

ダイハツミラL512Sのショック上部のブッシュがボロボロで、粉々になったので試しに使用。とりあえず今のところ問題なし。旧車は部品も出ないし、ゴム製品はボロボロなのでいろいろ試します。モノタロウさんのおかげで助かってます。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
ブッシュ切れの補修
有限会社 須鎌モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エクストレイルのサスペンションメンバーブッシュが切れて異音が発生したので、こちらのウレタンワッシャーをかませてガタを抑えました。A95でも良かったかな。

1人が参考にしています
2024-09-24
用途:
圧縮機内スプリング緩和用

梱包もしっかり段ボール箱でしたので変形も無くすぐに使用できました。

対象商品:
10926134
2023-12-18
用途:
メンテナンス
製造業

量販店にはないので助かっております
品質的にも何ももんだいありません
へたりがでてきたらリピートしたいと思います

2023-07-31
用途:
車の補修
サービス業

t31のメンバーブッシュの代わりに此方を使用しました。耐久性は、わかりませんが異音は無くなり快適になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
10927087
2023-06-21
用途:
車のフロントメンバーのブッシュとして使用
サービス業

ブレーキを踏む度にゴトゴト音が鳴っていましたが、このブッシュを交換したら異音が止まり快適になりました。安く済んで良かったです。

対象商品:
10925958
2023-09-08
用途:
車輌外装部品のスペーサの座面に使用

硬度が商品名に入っているのは、検索しやすくてとてもありがたいです。
硬度違いで複数の製品を試してみることができました。
欲を言えば、もう少し納期が早いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする