曜日別特売
185Φ×25mm Gスーパー FUJI STAR(三共理化学) 10925424

185Φ×25mm Gスーパー FUJI STAR(三共理化学) 10925424
185Φ×25mm Gスーパー FUJI STAR(三共理化学) 10925424

Gスーパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)25
内容量1枚注文コード10925424品番185Φ×25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。

用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185厚さ(mm)25穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10925424
2025-11-12
用途: 車磨き
濵口牧場農・林・水産業

前にも使っていましたがコンパウンドが残って取れなくなったので新しくしました。使いやすい

対象商品 : 10925424
2022-10-19
用途: 艶出し
運輸・通信業

レインスポット消しに使用 引っ掛かりが強め 耐久性はありそう

対象商品 : 10925424
2022-04-05
用途: 自動車のボディーの磨き
カーショップたなべ

今まで使っていたものが廃盤でなくなったのでこのバフを購入しましたが、とても使いやすくていいです。以前のバフは洗っているとマジックテープの部分がすぐ剥がれてしまいましたがこのバックはそんなこともなくとても丈夫です。パフ自体も長持ちします。

対象商品 : 10925424
2023-01-31
用途: 自動車関連

バフ目消し用として買いましたが、今まで他のメーカー在庫がありましたので半年ほど使用しずにいました。
今年に入り使用したところスポンジがボロボロとしてきて5分で捨てました。
改良の必要あり。

対象商品 : 10925424
2020-05-03
用途: 自動車の塗装時

長年等商品を使用してますが良いと思います、主に塗装後の最終艶出し及びバフ目消しに最適です。もう少し単価を抑えて頂くと尚良いのですが。

対象商品 : 10925433
2016-08-15
用途: 塗装後の磨き
岡野自動車

さすが三共です。物がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする