グリーンウール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10925546 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部分、アール面の磨きに最適です。

外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車仕上げ 内径(Φmm)27 取付け方法マジック式(約Φ145〜150のバフパッド) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10925546
2020-03-23
用途:
中古車の磨き

以前購入した他社のお値打ちなウールバフは直ぐに剥げてしまいましたが、今回購入したこちらのバフは中々タフそうで安心しました。磨き易さも良かったです。

対象商品:
10925546
2019-02-04
用途:
自動車の塗装時

最近また等商品を使い始めました、理由は何となくですが、
長持ちする様な気がします。他の物と比べ毛の抜け様が違います。
今後は当分等商品を使う予定です。

対象商品:
10925546
2015-12-25
用途:
やや深い傷にコンパウンドで回してやると良く落ちます
自動車・二輪車・自転車関連業

ウールバフを色々買ってきましたが、車の掃除の業者さんとかが、使っているので

使用しています、やっぱり他商品よりお値段が高いですが耐久性と使用具合は、一番合っていると

個人的には思います。

又、買うであろう商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
10925546
2016-08-16
用途:
磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

よかった。引き続き使用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
10925546
2013-07-28
用途:
古い車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

正直、凄く使い易くて大変良かったです。ウルトラ1と兼用しましたがキズが入りにくく、テーパーになってるので角も磨けて良かったです。新品の使い始めの儀式をしっかりやれば、このバフだけで良い所まで磨きが終われました。

1人が参考にしています
対象商品:
10925546
2016-03-05
用途:
塗装後の磨き
marineroad.co.ltd マリンロード 様

バフ毛の抜け、切れが半端ない。

対象商品:
10925546
2013-12-03
用途:
車のボディ研磨

消耗品として、ちょっと高いですね!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする