ウールバフ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10925591 品番M-150U
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

磨き用バフ

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)150 厚さ(mm)20 トラスコ品番807-1359 タイプ肌調整他用 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10925591
2022-08-27
用途:
研磨作業時に

研磨に関しては特に不満はありませんが、使用後すぐに黄色のスポンジ部分が削れて削りカスが出ます。

対象商品:
10925591
2021-04-30
用途:
車磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジが柔くて直ぐにダメになりました。車一台磨いて処分になりました。クレームにならないのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
10925591
2018-11-25
用途:
ガラスの研磨 ボディの研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

ガラスの研磨に最適、研磨剤との相性もよく使いやすい。やや毛が抜ける。

対象商品:
10925591
2017-05-05
用途:
カーコーティングの下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。使い込むと淵の黄色部分が減ったって来ますが、使用には特に問題はありません。

対象商品:
10925591
2014-09-23
用途:
キズ取り・磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

複数回利用してます。やっぱり白部と黄色スポンジ部が剥がれるのがちょっと早いかな・・。もう少し耐久性がほしいです。でなければもう少しお安くしてほしいです。使用ポリッシャ―にジャストサイズなので今後も購入すると思いますが他にもう少し良いものがあればそちらを使うでしょう。

2014-06-12
用途:
キズ取り磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

黄色スポンジ部と白部が剥がれるのはしょうがないけど、もうちょっと耐久性ほしいな・・ 使い勝手はいいですよ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする