HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10927183
品番
FD10VA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
無段変速モデル
正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
18
チャック能力(mm)
1.0〜10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2300
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
2.5
消費電力(W)
235
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
(レンガ)8
質量(kg)
1.1(コードを除く)
付属品
チャックハンドル
用途
金属・木材の穴あけ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10927183
FD10VA2
75227835
FD10VST
電気ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です