HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ロータリハンマドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10927226
品番
FDH22PG
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
全負荷打撃数(min
-1
)
0〜6200
電源(V)
単相100
消費電力(W)
620
コード長さ(m)
2心・5
穴あけ能力(mm) コンクリート
22
質量(kg)
1.9
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
用途
コンクリート・金属・木材の穴あけ
長さ(mm)
289
電流(A)
6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1500
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。