※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWC-10-4-2 ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド 10927288 UWC-10-4-2 ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド 10927288

ウレタンワッシャ(ショア A70)

(27件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10927288 品番 UWC-10-4-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
厚さt(mm)2 材質ウレタン(エステル系) 内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)10 硬度(ショア A)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10928803
2024-05-03
用途:
車の修理
株式会社吉川運送 様 (運輸・通信業)

問題無く取り付けられました。商品の耐久性はわかりません。

対象商品:
10928812
2022-04-29
用途:
車の修理
水道どうでしょう 様 (建設業・工事業)

最高です。改善点はありません。快適になりました。。

2人が参考にしています
対象商品:
10928803
2022-04-13
用途:
車のサブフレームのブッシュがメーカーから出なかったので。代わりにウレタンブッシュを利用しました。
サービス業

ブレーキング時にガタツキがあったんですがブッシュを使用したら改善出来ました。

対象商品:
10928803
2021-09-20
用途:
セレナ c25のフロント周りの異音対策として使用
製造業

皆さんと同じ様に付けましたが一枚では効果が薄れたので二枚重ねとしてます

8人が参考にしています
対象商品:
10927498
2022-06-28
用途:
ワッシャー
製造業

ちょうど良い感じで劣化もなさそうで重宝すると思う。

対象商品:
10928803
2021-06-02
用途:
C25セレナのクロスメンバーブッシュに
サービス業

みんカラで紹介されていて知りました。
購入して取り付けてみましたがサイズもぴったりで満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
10928697
2021-08-27
用途:
車の足回り!
製造業

良い感じです!これでフェンダー守れます!!!!!!

対象商品:
10928803
2021-02-16
用途:
車のメンバーサポート間のブッシュとして
高橋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

日産のセレナ、デュアリス、エクストレイルなどのフロントメンバーブツシュからの異音対策にぴったりでした

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする