FC5MA 丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 10927305 FC5MA 丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 10927305 FC5MA 丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 10927305 FC5MA 丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 10927305

丸のこ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10927305 品番FC5MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

ソフトグリップ採用!アルミベース!ブロワ機能付!

ノコ刃直径(mm)145 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5100 切込深さ(mm)(45°時)0〜35 切込深さ(mm)(90°時)0〜46 電源(V)単相100 全負荷電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 材質(ベース)アルミ 質量(kg)2.2(コードを除く) 付属品145mmチップソー(刃数40)、ガイド、六角棒スパナ 用途木材の切断
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10927305
2022-10-20
用途:
DIY
コジマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて扱いやすくスムーズな切れ味でした。
お値段もお得でお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
10927305
2019-10-11
用途:
趣味のDIY
不動産業

電動丸鋸初めてです。最初は165サイズの検討していましたが、軽さで選んで正解。 女性年寄りでも扱いやすい。切れ味も良い。 2x4材で椅子、テーブル、花台等作ります。

2人が参考にしています
対象商品:
10927305
2018-12-11
用途:
木材切断
オールマリン 様

今まで同じメーカーの丸ノコを使っていましたが、サイズが大きすぎてか曲がって切断されていました。145mmの刃で心配でしたが期待以上の性能です。モノタロウブランドの145mmノコ刃も販売してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする