HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソー
ジグソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10927375
品番
FCJ65V3
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min
-1
)
0〜3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0〜45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
用途
木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
アズワン品番
65-0294-63
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。