画像準備中

デジタル温度計 D

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10927551 品番72946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすく、大きな表示で読み取り易い。スタンド内蔵で壁掛けにも置き型にも出来ます。

測定範囲(℃)-5〜50 精度(℃)(0〜40℃)±1、(それ以外)±2.5 用途室内の温度の測定。 トラスコ品番292-2827 寸法(mm)74×102×20 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)85 電源単4乾電池1本 文字高(mm)30
注意
※汚れた場合、シンナー等の揮発油やアルコール類では拭かないで下さい。本機は絶対に分解しないで下さい。本機は防水構造ではありません。水の掛かる場所で使用しないで下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10938471
2016-07-29
用途:
工程内の温度チェック用として
株式会社かみふらの工房 様 (製造業)

文字が大きく、遠くからでもよく見えるので、重宝しています。今までは棒状温度計の目盛りを読むのに時間を要していましたが、その無駄な時間がなくなりました。

対象商品:
10938471
2016-03-03
用途:
会議室の温度確認
製造業

正面からは見えるが、斜め方向になると文字は薄く見辛くなってしまいます。

対象商品:
10938471
2016-01-29
用途:
倉庫の温度管理用

大きくて見やすい。価格も満足。

対象商品:
10938471
2015-04-30
用途:
室内の温度管理

数字が大きくて見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10938471
2014-08-29
用途:
室温の計測
オートランド ザウルス有限会社オプション のじま 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見やすい! 測定温度もアナログの棒状温度計と同一値で、信頼できます

対象商品:
10938471
2013-01-31
用途:
現場温度管理
新光機器株式会社 様

文字が見やすい

対象商品:
10938471
2012-06-14
用途:
温度管理が必要なので、壁に掛けています。

数字の大きさも見やすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10938471
2014-12-19
用途:
室温の計測

表示が全体的に薄いです。さらに特定の数字の組み合わせになると一部が極端に薄くなったり、逆に関係のない箇所がうっすら浮き出てきたりします。付属していた電池の寿命かと思い交換してみましたが変りませんでした。文字が大きいのはよかったのに残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする