UWD-10-4-1 ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランド 10929004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWD-10-4-1 ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランド 10929004
UWD-10-4-1 ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランド 10929004

ウレタンワッシャ(ショア A50)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)1
内容量1個注文コード10929004品番UWD-10-4-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
厚さt(mm)1材質ウレタン(エステル系)内径d(Φmm)4外径D(Φmm)10硬度(ショア A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10929223
2022-06-28
用途: ワッシャー
製造業

ちょうど良い感じで劣化もなさそうで重宝すると思う。

対象商品 : 10929512
2019-10-03
用途: 極秘
不動産業

大きさ硬さの種類が多く小ロットで買えて安い!
イロイロ試作出来て助かっています。

対象商品 : 10929722
2020-09-17
用途: バイク整備

耐熱性/耐候性が必要な部位に使用。
サイズが豊富で良かったですが、硬さがショアA50しか無く柔らかすぎたのが残念でした。
硬めもラインナップして頂けるとありがたいです。

対象商品 : 10929738
2018-02-02
用途: バイクに。
不動産業

傷付き防止にワッシャー代わりに使用。
とにかく納品までに時間が掛った。
固さやサイズは自己責任だが、忘れた頃に届きましたとさ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 10930483
2017-03-08
用途: 工作の素材

硬度・サイズが豊富で使いやすい。ただウレタンがエーテル系なのかエステル系なのか購入者には関心事なので明記してほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。
こちらショアA50のワッシャはエステル系となります。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 10929573
2016-07-01
用途: 機械のメンテナンス
藤井組建設業・工事業

たいへん、満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
423:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする