ラバケット14L

(8件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10930938 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量、丈夫で持ちやすく、撹拌しやすいです。

容量(L)14 仕様内側に目盛付 材質PE・EVA 質量(kg)0.7 ナチュラル 高さ(mm)275 外径(Φmm)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
土木作業用
有限会社利根川泰助商店 様 (卸売・小売業)

作業員の方のご指定のため購入しました。柔らかく半透明で見やすいので良いようです。

対象商品:
10930938
2023-12-07
用途:
計量
テクノケミカル 様 (建設業・工事業)

柔らかすぎて、使えない。
重量がかかった時に、歪んでしまい
持ち上げられない。

1人が参考にしています
対象商品:
36947005
2019-12-03
用途:
庭の水溜
アシュアランス 様

2年ほどでクサクサになりました。水を入れて持ち上げると持ち手の元がちぎれ、縁を持てばサクッとちぎれました。

2人が参考にしています
対象商品:
36947005
2019-03-02
用途:
農作業での防虫作業
農・林・水産業

害虫忌避に黄色のバケツが有効と言う事で、注文しましたが、写真の色では確かに黄色に見えましたが、実物はオレンジ・・・効果の期待が半減しました。仕方がないので、他の作業に活用します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
36947014
2017-09-06
用途:
部品の洗い用
都築工芸 様

色が写真より若干薄く感じたくらいで品自体はまあまあ良かったが、剥がすことを全く考えてない紙のラベルは如何なものか。ヘラやシール剥がしのスプレーなど使って剥がすのに一苦労した。剥がさずに使えということだろうか?

1人が参考にしています
対象商品:
36947014
2017-07-03
用途:
園芸時
その他業種

柔らかなため壊れにくい。また、水をジョウロに入れる際に入れやすい。

対象商品:
36947014
2013-12-21
用途:
洗車や水槽の水換えに

こんな材質のバケツがあるとは知りませんでした。軽量で柔軟な材質で14Lも容量があって強度的に大丈夫かと半信半疑で使い始めましたが、全然問題なし。
しかも注ぎ口があるので、水の移し替えの時でも、こぼれたりしにくいです。
近所のホームセンタには売っていないので、こちらで買いましたが、宅配便のお兄さんが、こんなに大きいのにこんなに軽いなんてこのダンボールには何が入っているんですか?と届けに来てくれた時に質問されちゃいました。

2人が参考にしています
対象商品:
36947005
2018-05-16
用途:
アブラムシ対策
サービス業

黄色にアブラムシが集まると言う事で購入しましたが、どう見てもオレンジのバケツが届きました。バケツとしての機能は果たすので返品しませんが『イエロー』ではありません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーより実際の色に近い画像を取り寄せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする