リス興業
リス興業の 容器・ひしゃく
リス興業の 工事用バケツ
プラスターバケツ14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10930956
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度が高いバケツ類、使い易さの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできる豊富なバリエーション。
材質
LLDPE・EVA
容量(L)
14
色
グリーン
仕様
内側に目盛付
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
260
外径(Φmm)
330