曜日別特売
SR1806-36 スーパーレッド ニューレジストン 10931095

スーパーレッド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)22
内容量1箱(25枚)注文コード10931095品番SR1806-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。

用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。穴径(Φmm)22外径(Φmm)180トラスコ品番485-5035粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品説明動画

ニューレジストン【騒音・振動・使用感を改善】新型弾性オフセット砥石 スーパーレッド
ニューレジストン【研削音比較と製品紹介】新型弾性オフセット砥石 スーパーレッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10931095
2022-10-06
用途: 硬化層研磨
製造業

硬化層研磨用に試行錯誤しています、熱の入りが早く思ったほど切削力が継続しない。

対象商品 : 69301986
2021-03-16
用途: ステンレスの切削

Σを使用していたが、試しにこちらを使用。
うたい文句の、総研削量が約1.8倍に向上に偽りをはなさそう。
切削効率のアップが実感できた。
微妙な切削には、手加減し削りすぎに注意したい。

対象商品 : 10931086
2020-01-28
用途: 鋼材研磨に
株式会社クニヨシ

鋼材の中でも特に硬い物を研磨する際効率が良くたいへん満足している。

対象商品 : 69301986
2018-08-10
用途: スーパーグリーンと使い分けてみました
製造業

やや厚みがあるものの、想像より滑らかな削り始めから、ガリガリ削れる、グリーンΣとの使い別けでは無くどちらか良いほうにと考えて居るが、やはり一丁一旦はあります。答えは出なかったが、使用感はとても良かったです。

対象商品 : 69301986
2020-04-29
用途: 研磨
ラーン・ワールド建設業・工事業

バウンドしないので使い勝手が良い。。。。。。。。。

対象商品 : 10931086
2017-02-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社日本溶研

作業時間の短縮、振動の少なさで使用しています。
摩耗も少なく使いやすいです。

対象商品 : 69301986
2018-04-27
用途: 刈込み鋏の研磨
その他業種

刈込み鋏を3台研ぎましたが、削れ味は少しも落ちませんでした。素材が多少柔らかいので、なめらかに削れます。

対象商品 : 10931086
2016-03-24
用途: バリ取り
株式会社三村工作所

少ない力で作業ができるので楽

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする