ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイスーパーレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
10931104
品番
HSR1806-36
参考基準価格(税別)
¥25,425
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。
用途
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
トラスコ品番
762-0683
粒度
36
厚さ(mm)
6
質量(g)
329
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
180
砥粒
ST
適合材
一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど