T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計その他関連用品
フッ素樹脂被膜センサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10931533
品番
TR-5106
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)
-70〜180℃
測定温度範囲
-60〜155℃
仕様
空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合
TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL
材質
サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度
平均±0.3℃(-20〜80℃)、平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜110℃)、平均±1.0℃(-60〜-40℃/110〜155℃)
ケーブル長(mm)
600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様
水中形
アズワン品番
1-5332-11
RoHS指令(10物質対応)
対応