曜日別特売
MANI-2H-3/8 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド 10931646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MANI-2H-3/8 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド 10931646
MANI-2H-3/8 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド 10931646

油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10931646品番MANI-2H-3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法E(mm)21寸法F(mm)B/2寸法L(mm)80寸法P(mm)38寸法P1(mm)65寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5寸法p'(mm)-材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10931637
2021-03-24
用途: グリス配管
スピイデーエンジニアリング株式会社建設業・工事業

機械のグリス配管に使用。中継点にこれを置き、方向を変えたり、スイベルをつけて、便利でした。
できれば、2系統のもので、H回路があるとうれしいのですが。

対象商品 : 10931637
2015-12-10
用途: 油圧の中間継手
有限会社新田鉄工

金額も手ごろで、メッキが施されているので良い。取付穴は不要なので、またL方向のみの使用のため、バリエーションがあれば。

対象商品 : 10931698
2020-01-17
用途: 圧縮空気配管の分配
株式会社イトウ製造業

一般的なマニホールドブロックと同様に、タテ方向にもすべての穴が貫通しているものと誤認して購入したため、ポート間を継手で繋いで対応しました。(こちらの仕様(図面)確認不足が原因)
取付穴のサイズを小さく、位置を工夫した上で、タテ方向貫通の仕様があれば、ポート間を継手で繋ぐ必要がなくなり、大幅に使い勝手が向上すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする