下西製作所
下西製作所の キャッチ
下西製作所の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
吸着力(N)
約45
トラスコ品番
848-9882
注文コード
10933764
品番
SM63PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色・吸着力・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
吸着力(N)
約45
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品
受け板
トラスコ品番
848-9882
幅(mm)
12.5
色
黒
高さ(mm)
13.5
質量(g)
14.6
全長(m)
45
取付ピッチ(mm)
36