SCT1071NX60S シータカット ニューレジストン 10935382 SCT1071NX60S シータカット ニューレジストン 10935382

シータカット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)107 注文コード10935382 品番SCT1071NX60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。

外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材NX 用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 仕様両面補強 トラスコ品番353-3981 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15286 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10935382 SCT1071NX60S 50111680 ZCT1051NX46S 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 1箱(10枚) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
金属加工時
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

切断のスピードが速くバリがあまり出ないので気に入りました。ちょっと厚めの鉄板でもストレスなく切断することが出来ました。

対象商品:
51023857
2024-09-16
用途:
機械製作 加工
製造業

鉄はもちろん ステンレス切断も きれあじがよく 消耗も 他に比べると少ない為 最高です。

対象商品:
10935382
2023-09-04
用途:
金属加工時
デンヨー株式会社 様

使いやすくて長持ちの為、常にこちらの商品を
使用するようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
69301645
2020-05-17
用途:
鉄板、配管等の切断
有限会社纒電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このシリーズは耐久性も良いし切れ味も良いです。コスパ最高だと思います。

対象商品:
10935382
2019-05-14
用途:
外壁作業時
有限会社栗山工業 様 (建設業・工事業)

ボルト切りや鉄板の切断に使用してます。歯が長持ちで切れ味も良いです。

対象商品:
10935382
2015-08-07
用途:
管切断
建設業・工事業

切れ味良いです。

対象商品:
10935382
2016-04-21
用途:
金属サイディングのカット
オギハラ板金加工所 様

刃厚が薄いので抵抗なく切れストレスを感じませんでした。

対象商品:
10935382
2015-05-27
用途:
アングル、丸パイプのカット

リピートです。よく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする