バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])(強)0〜2600、(中)0〜2000、(弱2)0〜1200、(弱1)0〜500
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160[1630]
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーリチウムイオン (BSL1430)
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
本体寸法(長さL×高さH)(mm)138×238
充放電回数約1300
打撃数(min-1[回/分])(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1500、(弱1)0〜600
付属品充電器(冷却機能付)、ケース、充電池×2個、No.2プラスビット
六角軸二面幅(mm)6.35
色スピーディーホワイト
質量(kg)1.3
用途ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!
トラスコ品番355-4520