HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の エアーインパクトドライバ
高圧エアインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10935714
品番
WH12H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,800
作業に合わせて締付速度が設定可能 (締付速度4段切替)。
カムアウトとねじ倒れを減少させる低速時無段変速機構。回転式大形フック付。
回転数(min
-1
[回/分])
0〜10000
締付け能力(mm)
木工用Φ3.5〜Φ5.6ねじ(ビス)
付属品
No2プラスビット(65mm)・六角棒スパナ・油さし・ケース
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.98〜2.26
六角軸二面幅(mm)
6.35
アズワン品番
64-7057-15
使用ホース
高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。