曜日別特売
NV50AJ 常圧釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 10935784

常圧釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード10935784品番NV50AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,700

軽量1.5kg!強力打込力!

使用釘(装てん数)
(針金)装てん数:200・300・400、長さ(mm):27~50
(シート)装てん数:200、長さ(mm):25~45
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ×2質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.44~0.78使用釘(mm)(針金)長さ27~50、(シート)長さ25~45空気消費量(L/本)1.1(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)アズワン品番64-7056-45使用ホース6以上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする