HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10935793
品番
NV65AF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,300
2×4用VS2850J釘使用可能(釘頭6.6mm以下)
軽量1.9kg。
多用途釘打機
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ
質量(kg)
1.9
使用空気圧力(MPa)
0.44〜0.78
使用釘(mm)
(針金)長さ32〜65、(シート)長さ32〜50
空気消費量(L/本)
1.6(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
アズワン品番
64-7056-50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
295×128×274
使用ホース
6以上
使用釘(装てん数)
(針金)250・300・400、(シート)200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。