HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(日立工機)の 木工切削/切断
トリマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936055
品番
M6SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,900
45°傾斜可能。スピンドルロック付。切り込み深さ微調整機構付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ビット径(mm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.6
消費電力(W)
440
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
質量(kg)
1.4
付属品
ストレートビット(超硬6×6)・スパナ(両口17×19)・トリマガイド・ストレートガイド・テンプレートガイド
トラスコ品番
378-0163
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。