ブロワ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10936195 品番 RB40SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。

電源(V)単相100 電流(A)5.8 風量(m3/min)3.8 質量(kg)1.7 コード長さ(m)5 付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント トラスコ品番378-0392 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000 カーボンブラシ番号(下二桁)21 風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936195
2024-07-11
用途:
バイクの洗車後の水飛ばし。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク洗車後の水滴飛ばし用、点火プラグを外す前のごみ飛ばし用として、コンプレッサーと迷ったが常に一定の出力が得られ、送風範囲も広いブロアーを選択。また、バッテリーで気を遣う必要がないコードタイプにした。風圧は充分でチェーンの水滴も飛ばせて満足。音の大きさはそれなり、重さは片手で使えるレベル。

1人が参考にしています
対象商品:
10936204
2024-03-14
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

マキタ ブロワ UB1103(無段変速)との比較

基本はマキタが好きなんだけど、店頭で持った時にマキタのが結構重く感じました。
カタログスペックでは100gしか変わらないはずなのに・・。重心の位置なんでしょうか?
あと、こちらのがやや静かに感じるんですよね。
パワーは十分です。

あと、日立工機の電源コードがマキタと比べると細く、また重心の違いなのか取り回しが全然やりやすい。
このような違いはカタログだとわかりにくい点ですね。

マキタのブロワ持ってる方は、一度店頭で持って比べてみると良いかも。
ブロワだけ日立工機にしました。素晴らしい商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
10936195
2017-05-21
用途:
塗装前のゴミ飛ばし
建設業・工事業

意外とコンパクトで以前使用していたものよりだいぶ静かでパワーもある

1人が参考にしています
対象商品:
10936204
2016-01-14
用途:
落ち葉の処理
パハロカンパーナ 様

本体も軽いし、風量が調整できるので、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10936195
2022-11-04
用途:
木屑の吐き飛ばしての掃除に。
建設業・工事業

パワーはあるんですが、やや重いのが難、。
それと音が結構うるさいので近隣が近いと気をつけ無ければいけないくらいの騒音です。

対象商品:
10936195
2016-07-12
用途:
機械のメンテナンス時に使用

耐久性が少し劣りますかね?
値段相応かもです。

1人が参考にしています
対象商品:
10936204
2014-11-16
用途:
植木の間の枯れ葉の吐き出し、車庫の窓枠清掃、大きめブロワの補助

風量も問題なし。あとは機械音と耐久性のみ

2人が参考にしています
対象商品:
10936195
2022-02-11
用途:
道具の掃除や作業後の体についたホコリの除去や車の清掃
建設業・工事業

以前は風量調節のついた商品を買いましたが、風量調節のダイヤルが接触不良で問題ありでした。風量調節のない方がとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする