HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 切断/曲げ
HiKOKI(ハイコーキ)の ベンダー
鉄筋カットベンダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936502
品番
VB13Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥183,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切る、曲げるが1台でOK
曲げ能力(鉄筋)(mm)
D10、D13
曲げ角度(鉄筋)(°)
0〜180
切断能力(mm)鉄筋
(鉄筋)D10、D13
電源(V)
単相100
電流(A)
3
消費電力(W)
285
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
3.6
曲げ半径(mm)
12.5
質量(kg)
11.5
付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
アズワン品番
64-7057-06
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。