HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 切断/曲げ
HiKOKI(ハイコーキ)の ベンダー
鉄筋カットベンダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10936511
品番
VB16Y
参考基準価格(税別)
¥242,800
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄筋116mm切る、曲げる1台でOK
曲げ能力(鉄筋)(mm)
D10、D13、D16
曲げ角度(鉄筋)(°)
0〜180
切断能力(mm)鉄筋
(鉄筋)D10、D13、D16
電源(V)
単相100
電流(A)
6
消費電力(W)
570
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
4.1
曲げ半径(mm)
19
質量(kg)
17
付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
アズワン品番
64-7057-07
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。