曜日別特売
08023(DTP-210N) トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO 10936737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチDTPシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
トルク調整範囲(N・m)40~210
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)535
最小目盛(N・m)1.0
内容量1本注文コード10936737品番08023(DTP-210N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)535差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1.0負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851544
2022-05-06
用途: 農業機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

大型農機具の定期メンテナンス(ロータリー機の爪交換作業)に必要な工具として購入しました。使用頻度はそれほど多くありませんが、適切な締め付けトルクが求められる作業なので、より安価に購入できて大変助かりました。

対象商品 : 47851517
2021-04-27
用途: タイヤ交換時に

車両のナットが左右で方向逆なので、これ1本で両方できるので重宝している。
トルク値設定等使い安い

対象商品 : 47851535
2020-05-09
用途: 車のメンテナンス

車のハブナットの締め付けに使用。このトルクのレンチとしてはリーズナブルな価格設定。正逆で使えるのも便利です。ケースもしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 47851544
2016-10-03
用途: 道路標識門型柱施工時に使用
国策共栄株式会社

トルクが役所の規定をクリアしているので工程写真にも使用でき
とても助かった。これからも使用していきたい。

対象商品 : 47851535
2021-10-21
用途: シリンダーヘッドオーバーホール
真和ディーゼル自動車・二輪車・自転車関連業

買ってすぐに壊れて、「早回しが原因」と言われて有償修理。長くて重たいこのトルクレンチを早回しなんかできる訳ないが。修理後3回目の使用でまた壊れた。安物買いの銭失い。ってこの事だと思いました。

6が参考にしています
対象商品 : 47851517
2015-09-12
用途: 自動車整備

商品説明ではDTPシリーズはNTPシリーズが正逆可能タイプということでしたが、正転のみのタイプでした。ケースのラベルも商品本体のラベルもDTPとなっていますので、商品説明と商品と一致していません。当方、締め付けのみの使用ですので良しとしました。

14が参考にしています
MonotaROからの回答

DTPシリーズは、本体の機能としては右回転のみしか機能を有していませんが、
ヘッドのアンビル(差込角)を上下(ヘッドを中央に見た場合)に動かす事により、
左回転が測定可能です。つまり本体を裏返しに使用する事になります。
よってDTPシリーズは右・左回転測定可能です。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 47851535
2014-10-01
用途: M20六角ボルトの締め付け
有限会社タカノエンジニアリング

350N.mまで設定可能の本品ですが、280N.m設定で、M20六角ボルト(ソケット30)を約36本/日 締め付けていたが、購入から9ヶ月目の先日に、
ソケット差込の軸が折損し、使用不能となった。ソケット側の変形・破損はなく、本品の耐久性に問題があると考えられます。

20が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする