※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
TACT(タクト)の 軸付研磨
TACT(タクト)の 軸付砥石
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
10937184
品番
SW041380
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
4
長さ(mm)
13
粒度
80
色
赤
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様
軸付
材質
SW
タイプ
一般金属用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
一般金属