ステンレスシャコ万力

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10938846 品番 B38S
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。
食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。
皿部分の首振角度は20°です。
皿が外れた場合、取り付けが可能です。

用途
物の取り付けや固定・保持作業用工具。
食品・海洋関係。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)26 材質(本体)SUS329J1 呼び寸法(mm)38 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20 質量(kg)0.17 保証荷重(kN)6.74 トラスコ品番295-5881

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10938846
2020-08-18
用途:
アングルの固定等

腐食性のある原料を使用しているため、鉄製のシャコ万力ではすぐ錆びて固着してしまいましたが、ステンレス製のシャコ万力にしてから、それが解消されました。出来ればもう少し安いの良いのですが・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする