曜日別特売
PDR302 アナログ接地抵抗計 三和電気計器 10948954

アナログ接地抵抗計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10948954品番PDR302
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
A~D種の接地抵抗測定が可能なアナログメータ直読型 定電流測定方式 指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 補助接地電極抵抗の過大警告ランプ付 別売のピン式アダプタ(TL‐A18a、TL‐A51)を用いて2電極法による測定も可能

用途建造物の接地抵抗の測定。測定範囲10/100/1000測定方式定電流方式(接地抵抗)幅(mm)118奥行(mm)55高さ(mm)175付属品測定用コード(TL-66 黒約5m、青約10m、赤約20m)、アリゲータクリップ(CL-302)、接地棒(CL-ER)、携帯ケース(C-PDR302)、収納バッグ(C-302CB)、取扱説明書種別アナログ接地抵抗計質量(g)約500電源R6P(単3形乾電池)1.5V×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×175×55接地AC電圧測定範囲 (V)30使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲15~35℃ 80%RH以下(結露のないこと)接地抵抗(Ω)測定範囲:10/100/1000RoHS指令(10物質対応)対応特性A~D種の接地抵抗測定が可能なアナログメータ直読型 定電流測定方式 指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 補助接地電極抵抗の過大警告ランプ付 別売のピン式アダプタ(TL‐A18a、TL‐A51)を用いて2電極法による測定も可能
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10948954
2021-11-08
用途: 電気工事
希電工電気・ガス・熱供給・水道業

シンプルなものなので使いやすくて、すごく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする