特専ロング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10951771 品番152B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。

ブラック/イエロー トラスコ品番360-7674 質量(g)28 刃厚(mm)0.3 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10951771
2024-08-31
用途:
細密切断
建設業・工事業

幅1MMでも、勿論、材料はしっかり固定、満足のいく切れ味。
旧来の製品、50oまでは切れても,80mmは無理。
大満足。

対象商品:
10951771
2021-10-29
用途:
クロス貼替え作業時。

長年この商品を使用していますが、使いやすいくて壊れにくく凄く良いと思います。

対象商品:
10951771
2020-10-08
用途:
クロスを貼る

クロス職人からの声で生まれたたげ申し分なし。ただ前のモデルはロックがなくて使い辛いなと思っていたら、直ぐにロック付きにモデルチェンジしたので無駄なお金を使いました。

対象商品:
10951771
2014-08-31
用途:
様々な
尺八工房 芳昭 様

やはりメーカー品は違います。100円ショップの物でも事足りますが、がたつき等作りが違います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする