吸じんオービタルサンダー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10952164 品番SD-100SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!

パット寸法(mm)90×186 回転数(min-1[r.p.m])約5000〜11000 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)150 コード長さ(m)約1.8 ペーパー寸法(mm)93×233 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.7 付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚) 定格時間(分)30

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10952164
2019-11-19
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

持ちやすいので磨く作業が安定し仕上がりが良い。
改善点は、本体にペーパーを取り付ける際に、もう少しペーパーの張りをしっかり確保しながら容易に取り付けられたら良い

1人が参考にしています
対象商品:
10952164
2017-06-11
用途:
塗装作業時

作業性能は申し分ないが、ペーパー等消耗品の購入方法が、型番のみが表示せれているだけで、何処で購入できるのかが、わからない。

6人が参考にしています
対象商品:
10952164
2017-11-07
用途:
DIYで塗装作業時
株式会社JTL 様 (サービス業)

この値段以上で、不満なく、問題なく使用しています。

対象商品:
10952164
2016-06-12
用途:
木工作業時と石こうボードのパテ下地処理の時

木工の表面処理は以前は紙やすりで手作業でやっていたが、非常に手間がかかる割になかなか均一にするのが難しく苦労していたところ当機種を購入して各段に作業性が向上した。価格設定の割にフィルターが付属し、思っていた以上の効果がありました。こんど別の電工を買う時もEARTHMANにしてみようと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10952164
2016-02-13
用途:
日曜大工。
建設業・工事業

価格で選定、十分期待以上でした。
集塵機能は、期待していませんでしたが、効果ありました。サンダー機能は初めて故、判断出来ませんが、手作業と比較すれば十分価値が有りました。

3人が参考にしています
対象商品:
10952164
2014-11-11
用途:
塗料のサンディング

吸塵機能が付いた、サンダーは初めてだが、ペーパーに穴が開いてたら、平面だけでなく、色々な場面で使う現場作業には向かないと思う。
私は普通の紙ペーパーで使ってます。
紙ペーパーが等分カットで使えそうだから購入し問題なく使用してます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする