エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
マルチミニドリル 10mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10953406
品番
SP-1540
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スポットはがしにも使える!
用途
(低速)スポットはがしに。
(中速)8〜10mm穴あけに。
(高速)1〜8mm穴あけに。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
仕様
ダブルギア減速式
トラスコ品番
541-4881
全長(mm)
180
質量(kg)
0.98
ねじ径
3/8-24
穴あけ能力(mm)
10