A51120010-F1 小型回転灯用ローターゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 外径55.5mm幅3.9mm  A51120010-F1 10953433

小型回転灯用ローターゴム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10953433 品番A51120010-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途小型回転灯用ローターゴム 幅(mm)3.9 外径(Φmm)55.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10953433
2025-04-22
用途:
パトライト修理
美容室ぱれっと 様 (サービス業)

僅か1.5ミリ違いでしたがこちらの方が正解でした。静かに問題無く回っております。

対象商品:
10953433
2015-10-14
用途:
友達の喫茶店のパトライトの修理。

助かりました。

対象商品:
10953433
2014-03-25
用途:
ミニBHに取り付けている回転灯

ゴム部品が経年変化劣化しモ−タ−は回るもののゴムが伸びて回転灯の反射板が回ってなかった。
部品が販売されているため、部品交換で済んだ。経費が安くなった。
なお、反射板も経年変化で反射のメッキ部が割れており、部品販売をしていただくと助かります。今後、検討よろしくおねがいします。

2人が参考にしています
対象商品:
10953433
2013-01-21
用途:
破損の交換
株式会社北進 様

ゴムが切れていただけで、本体を交換と思いきやゴムが販売していた事がわかりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする