スポンジサンダー(シャンク径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 外径(Φmm)30 トラスコ品番297-4720 注文コード10956416 品番48815
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 厚さ(mm)10 全長(mm)41 トラスコ品番297-4720 用途金属の艶出し 粒度#240 質量(g)24 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
※必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする