NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
スポンジサンダー(シャンク径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
外径(Φmm)
30
トラスコ品番
297-4738
注文コード
10956425
品番
48816
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
10
全長(mm)
41
トラスコ品番
297-4738
用途
金属の艶出し
粒度
#400
質量(g)
24
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
※必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません)