NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
ワイヤーラップツール(シャンク径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種類
4本線
注文コード
10956434
品番
51661
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途
ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
72
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
297-4819
質量(g)
7.7
種類
4本線
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
※全長が長いため必ず最高使用回転速度以下で使用してください。