ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10956547 品番 14060
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。

粒度240 外径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 全長(mm)47 厚さ(mm)0.30 用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。 トラスコ品番297-4134 形状ディスク 質量(g)11.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒ダイヤモンド 適合材超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコンなど
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10956547
2021-07-26
用途:
樹脂の切断
エイチワークス 様

芯ぶれもなく、効率よく切断できます。大変に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36960201
2020-02-04
用途:
ねじ山の修正
丸吉機器製作所 様

切れ味は文句なし
ただねじの固定に不満が残る。もう少しきちんと固定できるように
ならないか?
むしろ円盤部と軸が固定されていたら良いと思う。

4人が参考にしています
対象商品:
10956592
2019-05-24
用途:
製品加工
ジェイシード株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

軸の強度がもう少し欲しい、セッティング時に変形することがあります

1人が参考にしています
対象商品:
36960201
2019-06-07
用途:
メスねじの修正

切れ味は良いがシャンクがすぐに折れた
耐久性に欠ける。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
10956556
2018-11-05
用途:
切断作業
製造業

ニッケル板の切断に期待し使用しましたが、すぐに摩耗して使用できない状態になり残念でした。

3人が参考にしています
対象商品:
10956565
2017-09-29
用途:
ガラス板の加工
有限会社石北設計 様

ダイヤモンドの粒度が細かい為溝入れの淵がエッジのままでダレが殆どなく、幅も最小に入る。#400はこの製品だけです。#270も試しましたが少しダレが出ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
1人が参考にしています
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする