曜日別特売
51621 インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956601

51621 インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956601
51621 インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956601

インサイドブラシ(シャンク径3mm)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6注文コード10956601品番51621
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。

用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。外径(Φmm)6ブラシ長(mm)30全長(mm)100軸径(Φmm)3トラスコ品番297-4762質量(g)7.0最高回転数(min-1[r.p.m])9000軸長(mm)70線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)ワイヤーブラシ(ステンレス線)
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。全長が長いため必ず最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: ネジの内側
医療・福祉・介護関連業

ネジの内側にたまる油やホコリの除去につかっています。
ナイロンや天然の素材では負けてしまうので購入して
良かったです。

対象商品 : 10956601
2020-04-04
用途: 釣り竿のガイドやペンチなどのサビ落とし

ネジレ状態でワイヤが付いているので使いやすいです。更に細いサイズがあるとよいです。強度的には十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10956644
2016-10-14
用途: ドリルで穴あけした後の細かい調整に使用

エアリューターを使って使用しましたが問題なし。このサイズで線径の太さにバリエーションがあればなお良し。お勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 10956626
2018-09-26
用途: キリ穴面粗度向上
オークマ株式会社製造業

軸が真鍮で曲がりやすい 根元近くで切断をしSS材を溶接して使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする