フェルトバフ(シャンク径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 外径(Φmm)8 タイプハード 注文コード10956714 品番53316
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 フェルト長(mm)16 全長(mm)50 トラスコ品番297-4886 質量(g)31 タイプハード 最高回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10956687
2019-08-29
用途:
超硬研磨等
製造業

非常に使用具合が良いです。
10年以上使用していますが、品質にブレが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする