NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフ(シャンク径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
外径(Φmm)
12
タイプ
ハード
注文コード
10956732
品番
53318
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
12
フェルト長(mm)
20
全長(mm)
55
トラスコ品番
297-4908
質量(g)
40
タイプ
ハード
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。