NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフ(シャンク径3mm)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
外径(Φmm)
22
タイプ
ハード
注文コード
10956827
品番
53358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
外径・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
22
フェルト長(mm)
5
全長(mm)
45
トラスコ品番
297-4991
質量(g)
37
タイプ
ハード
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。