NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
セーム皮バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注文コード
10956872
品番
53771
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
10
外径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
トラスコ品番
297-5041
材質
セーム皮
全長(mm)
55
質量(g)
40
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000