NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
10956881
品番
53788
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
トラスコ品番
297-5050
材質
綿
厚さ(mm)
6
全長(mm)
45
質量(g)
26
タイプ
綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000