超硬アロイカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状砲弾 カット名称アロイカット 注文コード10957012 品番24653
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は形状・カット名称・刃径など20種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 材質超硬 全長(mm)38 トラスコ品番297-4347 形状砲弾 質量(g)5 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 カット名称アロイカット
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする